Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF1,6X5EFA4-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF1,6X5EFA4-50
Rubix :U600-8302695
Fabricant :0084416 5
EAN :4043377009340


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 1,6X5 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 0084416 5
Vis à tête cylindrique fendues A4-50 1,6X5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,70 € HT
/ 1 000 unités
207,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
5 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M1,6