Vis à tôle Spartex VTTFTTX6,3X80EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX6,3X80EFA2
Rubix :U600-8297658
Fabricant :14586263 80
EAN :4043377163783


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 6,3X80 ISO 14586 TX30 EF INOX A2 14586263 80
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 6,3X80 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | din 7982 / iso 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,90 € HT
/ 200 unités
188,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm