Vis à tôle Spartex VTTFTTX4,2X38EFA4, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX4,2X38EFA4
Rubix :U600-8297847
Fabricant :14586442 38
EAN :4043377235152
VIS TOLE TF 4,2X38 A4 ISO 14586 T20 INOX A4 (SIM.DIN 7982)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X38 A4 ISO 14586 T20 INOX A4 (SIM.DIN 7982)


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 4,2X38 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet20
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
105,10 € HT
/ 500 unités
126,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

38 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.