Vis à tôle Spartex VTTFF5,5X70EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7972
Vis à tôle à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFF5,5X70EFA2
Rubix :U600-8273071
Fabricant :7972255 70
EAN :4043377156266


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X70 A2 DIN 7972 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1482)
Vis à tôle à tête fraisée fendues A2 5,5X70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7972 |
| Forme de la tête | fraisée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,72 € HT
/ 200 unités
152,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm