Vis à tôle Spartex VTTFBTX2,2X9,5EFA2, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX2,2X9,5EFA2
Rubix :U600-8299515
Fabricant :14587222 95
EAN :4043377235602
VIS TOLE TFB 2,2X9,5 A2 ISO14587 INOX A2 T6 (SIM. DIN 7983)

Résumé technique

Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 2,2X9,5 A2 ISO14587 INOX A2 T6 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 2,2X9,5 T6

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet6
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
34,40 € HT
/ 1 000 unités
41,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

9,5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.