Vis à tôle Spartex VTTCF6,3X60EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7971

Vis à tôle à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCF6,3X60EFA2
Rubix :U600-8300842
Fabricant :7971263 60
EAN :4043377155580
VIS TOLE TC FDUE 6,3X60 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 6,3X60 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)


Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 6,3X60

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7971
Forme de la têtecylindrique fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
129,74 € HT
/ 200 unités
155,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.