Vis à tôle Spartex VTTFPH4,2X19EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTTFPHIL4,2X19A2
Spartex :VTTFPH4,2X19EFA2
Rubix :U600-8305757
Fabricant :7982242 19
EAN :4043377165121


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X19 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 4,2X19 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,20 € HT
/ 1 000 unités
83,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm