Vis à tôle Spartex VTTFCARRE4,2X50EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFCARRE4,2X50EFA2
Rubix :U600-8299096
Fabricant :79822V42 50
EAN :4043377252081


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X50 A2 DIN 7982 INOX A2 CARRE (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée A2 4,2X50 V2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | carré |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | v2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,76 € HT
/ 200 unités
63,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm