Vis à tôle Spartex VTCBPH3,9X19EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tôle à tête de calotte similaire DIN 7981
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCBPH3,9X19EFA2-50
Rubix :U600-8273220
Fabricant :9065239 19
EAN :4043377211910


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCB PH 3,9X19 A2 EF INOX A2-50
Vis à tôle à tête de calotte similaire DIN 7981 A2-50 3,9X19 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,90 € HT
/ 1 000 unités
165,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours