Vis à tôle Spartex VTTFTTX3,9X32EFA4, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX3,9X32EFA4
Rubix :U600-8297906
Fabricant :14586439 32
EAN :4043377235039


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,9X32 ISO 14586 TX15 EF INOX A4 14586439 32
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 3,9X32 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,20 € HT
/ 1 000 unités
209,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
32 mm