Vis à tôle Spartex VTTFTTX3,9X32EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX3,9X32EFA2
Rubix :U600-8297908
Fabricant :14586239 32
EAN :4043377163288
VIS TOLE TF 3,9X32 A2 ISO 14586 T15 INOX A2 (SIM.DIN 7982)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 3,9X32 A2 ISO 14586 T15 INOX A2 (SIM.DIN 7982)


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 3,9X32 T15

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet15
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
99,40 € HT
/ 1 000 unités
119,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

32 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.