Vis à tôle Spartex VTTFBTX3,9X22EFA4, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX3,9X22EFA4
Rubix :U600-8299415
Fabricant :14587439 22
EAN :4043377235909


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 3,9X22 A4 ISO14587 INOX A4 T15 (SIM. DIN 7983)
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 3,9X22 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,40 € HT
/ 1 000 unités
169,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm