Vis à tôle Spartex VTTFPZ2,2X9,5EFA2, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPZ2,2X9,5EFA2
Rubix :U600-8298678
Fabricant :79822022 95
EAN :4043377163851


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 2,2X9,5 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 2,2X9,5 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,70 € HT
/ 1 000 unités
34,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
9,5 mm