Vis à tôle Spartex VTTFBTX5,5X60EFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX5,5X60EFA4
Rubix :U600-8299191
Fabricant :14587455 60
EAN :4043377236302
VIS TOLE TFB 5,5X60 A4 ISO14587 INOX A4 T25 (SIM. DIN 7983)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 5,5X60 A4 ISO14587 INOX A4 T25 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 5,5X60 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
149,60 € HT
/ 200 unités
179,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.