Vis à tôle Spartex VTTFPH5,5X60EFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPH5,5X60EFA4
Rubix :U600-8298762
Fabricant :7982455 60
EAN :4043377167316


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X60 EF DIN 7982 20H PH INOX A4 7982455 60
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 5,5X60 PH3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | din 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,60 € HT
/ 200 unités
126,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm