Vis à tôle Spartex VTTFBTX4,8X55EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX4,8X55EFA2
Rubix :U600-8299269
Fabricant :14587248 55
EAN :4043377323521
VIS TOLE TFB 4,8X55 A2 ISO14587 INOX A2 T25 (SIM. DIN 7983)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 4,8X55 A2 ISO14587 INOX A2 T25 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 4,8X55 T25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
55,88 € HT
/ 200 unités
67,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.