Vis à tôle Spartex VTTFPH5,5X60EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPH5,5X60EFA2
Rubix :U600-8273224
Fabricant :7982255 60
EAN :4043377165510


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X60 EF DIN 7982 20H PH INOX A2 7982255 60
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 5,5X60 PH3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,38 € HT
/ 200 unités
83,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm