Vis à tôle Spartex VSTC6,3X19TXEFA2-50, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC profil Torx + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTC6,3X19TXEFA2-50
Rubix :U600-8295365
Fabricant :9120263 19
EAN :4043377130761


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TCTX TETON 6,3X19 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9120263 19
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage tôle A2-50 6,3X19 T27 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | t 27 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,96 € HT
/ 100 unités
130,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours