Vis à tôle Spartex VTTFF5,5X13EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7972
Vis à tôle à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFF5,5X13EFA2
Rubix :U600-8273081
Fabricant :7972255 13
EAN :4043377156167


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X13 A2 DIN 7972 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1482)
Vis à tôle à tête fraisée fendues A2 5,5X13
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7972 |
| Forme de la tête | fraisée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,50 € HT
/ 1 000 unités
165,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm