Vis à tôle Spartex VTTFPH2,9X22EFA4, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPH2,9X22EFA4
Rubix :U600-8299035
Fabricant :7982429 22
EAN :4043377166692


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 2,9X22 EF DIN 7982 20H PH INOX A4 7982429 22
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 2,9X22 PH1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | din 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,70 € HT
/ 1 000 unités
88,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm