Vis à tôle Spartex VSTCHC4,8X19EFA2-50, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHC4,8X19EFA2-50
Rubix :U600-8294879
Fabricant :9110248 19
EAN :4043377129925


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 4,8X19 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9110248 19
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage tôle A2-50 4,8X19 sw 3 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw 3 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,22 € HT
/ 100 unités
47,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours