Vis à tôle Spartex VTTCF3,9X25EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7971

Vis à tôle à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCF3,9X25EFA2
Rubix :U600-8300942
Fabricant :7971239 25
EAN :4043377155085
VIS TOLE TC FDUE 3,9X25 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 3,9X25 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)


Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 3,9X25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteà fentes (sl)
NormeDIN 7971
Forme de la têtecylindrique fendue
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
120,80 € HT
/ 1 000 unités
144,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

25 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.