Vis à tôle Spartex VTTFBTX4,8X25EFA4, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX4,8X25EFA4
Rubix :U600-8299291
Fabricant :14587448 25
EAN :4043377236128


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 4,8X25 ISO 14587 TX25 EF INOX A4 14587448 25
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 4,8X25 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,70 € HT
/ 500 unités
146,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm