Vis à tôle Spartex VTCSW3HC4,8X19EFA2-50, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME

Vis à tôle avec tête conformément à DIN 912

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTCSW3HC4,8X19EFA2-50
Rubix :U600-8289529
Fabricant :90512048 19
EAN :4043377205957
VIS TOLE HC 4,8X19 A2 EF SW3 INOX A2-50

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE HC 4,8X19 A2 EF SW3 INOX A2-50


Vis à tôle avec tête suivant DIN 912, dk = 7 mm A2-50 4,8X19 SW3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinte6 pans creux
NormeHORS NORME
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw3
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagetotale
109,45 € HT
/ 500 unités
131,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

19 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.