Vis à tôle Spartex VTTCBPZ5,5X100EFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCBPZ5,5X100EFA4
Rubix :U600-8301058
Fabricant :79814055 100
EAN :4043377161864


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TC 5,5X100 EF DIN 7981 20H POZI INOX A4 79814055 100
Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 5,5X100 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,62 € HT
/ 200 unités
259,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm