Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX8X30EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBTX8X30EFA2-70
Rubix :U600-8299705
Fabricant :1458428 30
EAN :4043377345103


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 8X30 ISO 14584 TX45 EF INOX A2-70 1458428 30
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A2-70 8X30 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,90 € HT
/ 200 unités
154,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm