Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX5X40EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX5X40EFA2-50
Rubix :U600-8297081
Fabricant :1458125 40
EAN :4043377115942


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 5X40 ISO 14581 TX25 EF INOX A2-50 1458125 40
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 5X40 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 14581 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,30 € HT
/ 500 unités
158,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm