Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX5X12EFA4-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX5X12EFA4-50
Rubix :U600-8297103
Fabricant :1458145 12
EAN :4043377118479


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 5X12 ISO 14581 TX25 EF INOX A4-50 1458145 12
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 5X12 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,25 € HT
/ 500 unités
92,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm