Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ5X8EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ5X8EFA4-70
Rubix :U600-8303392
Fabricant :0966405 8
EAN :4043377122629


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 5X8 DIN 966 PZ EF INOX A4-70 0966405 8
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-70 5X8 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,25 € HT
/ 500 unités
95,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm