Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT5X20EFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT5X20EFA2
Rubix :U600-8293990
Fabricant :910325 20
EAN :4043377126948


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 5X20 EF SP10 INOX A2 910325 20
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2 5X20 SP10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | sp10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,00 € HT
/ 100 unités
129,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm