Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX4X100EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 100 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX4X100EFA2-50
Rubix :U600-8297158
Fabricant :1458124 100
EAN :4043377285638


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 4X100 ISO 14581 TX20 EF INOXA2-50 1458124 100
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 4X100/100 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,26 € HT
/ 200 unités
129,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
100 mm