Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX2X8EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX2X8EFA4-50
Rubix :U600-8303647
Fabricant :1458342 8
EAN :4043377177407
VIS TCB 6 LOBES 2X8 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 1458342 8
brand logo

Résumé technique

Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 2X8 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 1458342 8


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-50 2X8 T6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintet6
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
64,00 € HT
/ 1 000 unités
76,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.