Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC3X6EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :FHC3X6EFA4
Spartex :FHC3X6EFA4-50ISO
Rubix :U600-8305885
Fabricant :1064243 6
EAN :4043377183040
VIS FHC 3X6 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
brand logo

Résumé technique

Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 3X6 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 3X6 sw2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintesw2
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
46,70 € HT
/ 1 000 unités
56,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

6 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M3

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.