Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB3,9X25PZEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTFBPOZ3,9X25A2
Spartex :VTTFB3,9X25PZEFA2
Rubix :U600-8305751
Fabricant :79832039 25
EAN :4043377168542
VIS TOLE TFB 3,9X25 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,9X25 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 9X25 

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage3,9 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
85,20 € HT
/ 1 000 unités
102,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.