Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBF8X25EFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBF8X25EFA2
Rubix :U600-8295215
Fabricant :913128 25
EAN :4043377132789


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TB SENS UNIQUE 8X25 FIL. MET. INOX A2 913128 25
Vis de sécurité TC, sens unique A2 8X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,44 € HT
/ 100 unités
144,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm