Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF1,6X10EFA2-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF1,6X10EFA2-50
Rubix :U600-8299618
Fabricant :0963216 10
EAN :4043377109002


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 1,6X10 EF DIN 963 INOX A2-50 0963216 10
Vis à tête fraisée fendues A2-50 1,6X10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,40 € HT
/ 1 000 unités
128,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M1,6