Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX4X55EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX4X55EFA4-50
Rubix :U600-8303571
Fabricant :1458344 55
EAN :4043377233530


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 4X55 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 1458344 55
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-50 4X55/55 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,75 € HT
/ 500 unités
288,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
55 mm