Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX5X14EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584

Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFBTX5X14EFA2-70
Rubix :U600-8299919
Fabricant :1458425 14
EAN :4043377289155
VIS TFB 6 LOBES 5X14 ISO 14584 TX25 EF INOX A2-70 1458425 14

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966 / ISO 14584
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 5X14 ISO 14584 TX25 EF INOX A2-70 1458425 14


Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A2-70 5X14 T25

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966 / ISO 14584
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
66,30 € HT
/ 500 unités
79,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.