Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTB5X50TXEFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTB5X50TXEFA2
Rubix :U600-8295441
Fabricant :912125 50
EAN :4043377131935


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TBTX TETON 5X50 EF FIL MET INOX A2 912125 50
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage métrique A2 5X50 T25 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t 25 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,34 € HT
/ 100 unités
90,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm