Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTF10X40TXEFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTF10X40TXEFA2
Rubix :U600-8294678
Fabricant :9123210 40
EAN :4043377370723


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TFTX TETON 10X40 EF FIL. MET. INOX A2 9123210 40
Vis de sécurité TF profil torx + téton, filetage métrique A2 10X40 profil torx 45 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | t 45 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,55 € HT
/ 100 unités
189,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm