Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC2,5X20EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC2,5X20EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282849
Fabricant :10642425 20
EAN :4043377387035
VIS FHC 2,5X20 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
brand logo

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 2,5X20 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 2,5X20 sw1,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintesw1,5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
1 074,70 € HT
/ 1 000 unités
1 289,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M2,5

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.