Vis à métaux filetage métrique Spartex VTRD12X35EFA4, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tête rectangulaire avec denture
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRD12X35EFA4
Rubix :U600-8302125
Fabricant :959545012 35
EAN :4043377302328


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS T RECT. MART.EF 12X35 DENTURE INOXA4-50 959545012 35
Vis à tête rectangulaire avec denture A4-50 12X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | tête de marteau |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 294,78 € HT
/ 100 unités
3 953,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours