Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF1,6X20EFA2-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF1,6X20EFA2-50
Rubix :U600-8302712
Fabricant :0084216 20
EAN :4043377007391
VIS TC FDU 1,6X20 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084216 20

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 1,6X20 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084216 20


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 1,6X20

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM1,6
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage1,6 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
465,30 € HT
/ 1 000 unités
558,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M1,6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.