Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC16X65EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC16X65EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282865
Fabricant :10642416 65
EAN :4043377182654
VIS FHC 16X65 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
brand logo

Résumé technique

Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 16X65 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 16X65 sw10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM16
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage16 mm
Taille empreintesw10
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
202,12 € HT
/ 25 unités
242,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

65 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M16

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.