Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC12X70EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC12X70EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282899
Fabricant :10642412 70
EAN :4043377182487


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 12X70 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 12X70 sw8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,68 € HT
/ 50 unités
216,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
70 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M12