Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC12X45EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC12X45EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282907
Fabricant :10642412 45
EAN :4043377182449
VIS FHC 12X45 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
brand logo

Résumé technique

Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 12X45 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 12X45 sw8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM12
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage12 mm
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
112,98 € HT
/ 50 unités
135,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M12

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.