Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB8X65EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB8X65EFA2-50
Rubix :U600-8284281
Fabricant :691228 65
EAN :4043377148988


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 8X65 A2 EF DIN 6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 8X65 SW6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,87 € HT
/ 100 unités
254,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
65 mm