Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF8X140EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF8X140EFA4-70
Rubix :U600-8298489
Fabricant :096348 140
EAN :4043377113122


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 8X140 EF DIN 963 INOX A4-70 096348 140
Vis à tête fraisée fendues A4-70 8X140
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,84 € HT
/ 100 unités
548,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
140 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M8