Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH6X25EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH6X25EFA2-70
Rubix :U600-8305905
Fabricant :096626 25
EAN :4043377121882


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 6X25 DIN 966 PH EF INOX A2-70 096626 25
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 6X25 PH3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 966 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,66 € HT
/ 200 unités
64,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm