Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF5X6EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF5X6EFA2-70
Rubix :U600-8302082
Fabricant :008425 6
EAN :4043377008718


Résumé technique
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 5X6 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70 008425 6
Vis à tête cylindrique fendues A2-70 5X6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,75 € HT
/ 500 unités
60,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
6 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M5